€ 72,19/ paarexcl. btw
€ 87,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 16 |
Type | 16 |
Serie | TEGERA 16 |
Type | 16 |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Zwart |
Materiaal coating | Butyl |
Dikte | 0.34 mm |
Lengte | 350 mm |
Kap | Gerolde randen |
EN 388:2016 | 0010X |
EN ISO 374-1:2016 Type B | BIK |
EN 16523:2015 | 526 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011 |