Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 16 Maat 10

  • ERIKS:14543805
  • Fabrikant:7340118332970
Image 1
TEGERA® 16, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,3 mm butyl, zandachtige afwerking, Cat. III, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 72,19/ paarexcl. btw

€ 87,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 16
Type
16
Serie
TEGERA 16
Type
16
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart
Materiaal coating
Butyl
Dikte
0.34 mm
Lengte
350 mm
Kap
Gerolde randen
EN 388:2016
0010X
EN ISO 374-1:2016 Type B
BIK
EN 16523:2015
526
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011