€ 8,99/ paarexcl. btw
€ 10,88incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 12935 |
Type | 12935 |
Serie | TEGERA 12935 |
Type | 12935 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Blauw / Zwart |
Dikte | 0.3 mm |
Lengte | 350 mm |
EN 388:2016 | 4131X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4131X |
EN ISO 374-1:2018 Type B | KLMPT |
EN 407 | X2XXXX |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN 16523:2015 | 62366 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |
Product Vrij Van | Phthalates |