Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 12935 Maat 11

  • ERIKS:14535672
  • Fabrikant:7392626068513
Image 1
TEGERA® 12935, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, PVC (Vinyl), naadloos, nylon, gegranuleerd, Cat. III, voor zwaar werk
Opslaan in lijst

€ 8,99/ paarexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 12935
Type
12935
Serie
TEGERA 12935
Type
12935
Handschoenmaat
11
Kleur
Blauw / Zwart
Dikte
0.3 mm
Lengte
350 mm
EN 388:2016
4131X
EN 388:2016 + A1: 2018
4131X
EN ISO 374-1:2018 Type B
KLMPT
EN 407
X2XXXX
EN 407:2020
X1XXXX
EN 16523:2015
62366
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Phthalates