€ 4,67/ paarexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 10PG |
Type | 10PG |
Serie | TEGERA 10PG |
Type | 10PG |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Rood |
Dikte | 0.7 mm |
Lengte | 350 mm |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
EN 388:2016 | 4121X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4121X |
EN ISO 374-1:2016 Type A | AKLMPST |
EN 16523:2015 | 2633656 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |
Product Vrij Van | Latex |