Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 10PG Maat 11

  • ERIKS:14543787
  • Fabrikant:7340118310619
Image 1
TEGERA® 10pg, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, PVC (Vinyl), interlock, katoen, gladde afwerking, Cat. III, olie- en vetbestendig, voor zwaar werk
Opslaan in lijst

€ 4,67/ paarexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 10PG
Type
10PG
Serie
TEGERA 10PG
Type
10PG
Handschoenmaat
11
Kleur
Rood
Dikte
0.7 mm
Lengte
350 mm
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN 388:2016
4121X
EN 388:2016 + A1: 2018
4121X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AKLMPST
EN 16523:2015
2633656
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Latex