Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 909 maat 9

  • ERIKS:13467388
  • Fabrikant:7340118300382
Image 1
TEGERA® 909, Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, water- en olieafstotende handpalm, voor precisiewerk
Opslaan in lijst

€ 18,04/ paarexcl. btw

€ 21,83incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 909
Type
909
Serie
TEGERA 909
Type
909
Handschoenmaat
9
Kleur
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
210 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
3X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
3X41B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3