€ 18,04/ paarexcl. btw
€ 21,83incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 906 |
Type | 906 |
Serie | TEGERA 906 |
Type | 906 |
Handschoenmaat | 7 |
Kleur | Zwart |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 210 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 3X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2X41B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |