€ 4,60/ paarexcl. btw
€ 5,57incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 884A |
Type | 884A |
Serie | TEGERA 884A |
Type | 884A |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Grijs / Zwart |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 4131X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4131A |
EN 407 | X1XXXX |
EN 407:2020 | X1XXXX |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);Oeko-Tex® Standard 100;Dermatest 2021;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5 |