Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 884A Maat 7

  • ERIKS:14082020
  • Fabrikant:7340118322254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 884A, Synthetische handschoen, nitrielschuim, handpalm gedompeld, Lycra®, nylon, nitriel-stippen, 15 gg, stippen, Cat. II, water- en olieafstotende handpalm, voor precisiewerk
Opslaan in lijst

€ 4,60/ paarexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 884A
Type
884A
Serie
TEGERA 884A
Type
884A
Handschoenmaat
7
Kleur
Grijs / Zwart
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4131X
EN 388:2016 + A1: 2018
4131A
EN 407
X1XXXX
EN 407:2020
X1XXXX
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);Oeko-Tex® Standard 100;Dermatest 2021;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5