Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 8833 Maat 9

  • ERIKS:14695989
  • Fabrikant:7340118417752
Image 1
Een zeer zachte en comfortabele handschoen met latexcoating, voor allround werk
Wintervoering en waterdichte coating, geschikt voor natte omgevingen
Goedgekeurd voor voedselcontact
High visibility-kleur
Bestand tegen contactwarmte tot 250°C/482°F
Door een effectiever energieverbruik in combinatie met het gebruik van zonne-energie bij de productie is de CO2-uitstoot teruggebracht met 60 g/2,1 oz per paar
Een effectiever wasproces heeft het waterverbruik verminderd met 70% (6 liter/1,6 gal per paar).
Opslaan in lijst

€ 9,09/ paarexcl. btw

€ 11,00incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA