€ 17,65/ paarexcl. btw
€ 21,36incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 8830R |
Type | 8830R |
Serie | TEGERA 8830R |
Type | 8830R |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Zwart / Blauw |
Lengte | 250 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X42D |
EN 407:2020 | X2XXXX |
EN 511 | 01X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level D |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA |