Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 8830R Maat 10

  • ERIKS:14522037
  • Fabrikant:7340118388137
Image 1
TEGERA® 8830R, Snijbestendige handschoen, winter gevoerd, nitrielschuim, handpalm gedompeld, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau D, 10 gg, acryl, CRF® Technologie, nylon, polyester, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, per paar verpakt, ademend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 17,65/ paarexcl. btw

€ 21,36incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 8830R
Type
8830R
Serie
TEGERA 8830R
Type
8830R
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart / Blauw
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42D
EN 407:2020
X2XXXX
EN 511
01X
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA