Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 8814 maat 10

  • ERIKS:13699936
  • Fabrikant:7340118324739
Image 1
TEGERA® 8814 Infinity, Snijbestendige handschoen, nitrielschuim/aqua PU, handpalm gedompeld, basaltvezel draad, CRF® Technologie, roestvast-staalvezelgaren, nylon, spandex, 13 gg, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau F, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor zwaar werk
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 6Min. order: 6

522 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8814
Type
8814
Serie
TEGERA Infinity 8814
Type
8814
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level F
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A7;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA