Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 8807 maat 5

  • ERIKS:13539223
  • Fabrikant:7340118328232
Image 1
TEGERA® 8807 Infinity, Snijbestendige handschoen, nitrielschuim/aqua PU, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, glasvezeldraad, nylon, spandex, 15 gg, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau 5, snijweerstand niveau D, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 18,74/ paarexcl. btw

€ 22,68incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8807
Type
8807
Serie
TEGERA Infinity 8807
Type
8807
Handschoenmaat
5
Kleur
Zwart / Geel
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X43D
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A4;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011