€ 14,08/ paarexcl. btw
€ 17,04incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA Infinity 8805 |
Type | 8805 |
Serie | TEGERA Infinity 8805 |
Type | 8805 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Grijs/Geel |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 4X41B |
EN 407 | X1XXXX |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011 |