Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 8805 maat 7

  • ERIKS:13546159
  • Fabrikant:7340118319339
Image 1
TEGERA® 8805 Infinity, Snijbestendige handschoen, nitrielschuim/aqua PU, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, roestvast-staalvezelgaren, nylon, koolstof, 18 gg, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau B, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, DMF-vrij, anatomisch ontworpen, voor assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 14,08/ paarexcl. btw

€ 17,04incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8805
Type
8805
Serie
TEGERA Infinity 8805
Type
8805
Handschoenmaat
7
Kleur
Grijs/Geel
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X41B
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011