€ 5,79/ paarexcl. btw
€ 7,01incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 879 |
Type | 879 |
Serie | TEGERA 879 |
Type | 879 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Zwart/Blauw/Grijs |
Lengte | 200 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4110X |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN 61340:2018 | R < 1.0 x 10⁹ Ω |
Goedkeuringen | CE;Dermatest 2019;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA |
Product Vrij Van | Latex;Silicone |