Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 879 Maat 7

  • ERIKS:14543905
  • Fabrikant:7340118376288
Image 1
TEGERA 879, Een zeer dunne en flexibele nitril-gedompelde ESD-handschoen voor ESD-beschermde werkplekken waar maximale motoriek nodig is. De handschoen heeft touchscreenfunctionaliteit, waardoor een naadloze overgang tussen taken wordt gegarandeerd zonder de handschoen uit te hoeven doen. Dunne 18 gg vezel en sterk ademend om de hele dag comfort te garanderen.
Opslaan in lijst

€ 5,79/ paarexcl. btw

€ 7,01incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 879
Type
879
Serie
TEGERA 879
Type
879
Handschoenmaat
7
Kleur
Zwart/Blauw/Grijs
Lengte
200 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016 + A1: 2018
4110X
EN 407:2020
X1XXXX
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
Goedkeuringen
CE;Dermatest 2019;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Latex;Silicone