Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 810 Maat 5

  • ERIKS:14543874
  • Fabrikant:7392626028678
Image 1
TEGERA® 810, Synthetische handschoen, PU, vingertop gedompeld, nylon, koolstof, 15 gg, gladde afwerking, Cat. II, ademend, voor precisiewerk
Opslaan in lijst

€ 7,66/ paarexcl. btw

€ 9,27incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 810
Type
810
Serie
TEGERA 810
Type
810
Handschoenmaat
5
Kleur
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016 + A1: 2018
113XX
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011