€ 11,91/ paarexcl. btw
€ 14,41incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 803 |
Type | 803 |
Serie | TEGERA 803 |
Type | 803 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Zwart/Blauw/Grijs |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 210 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X42B |
EN 61340:2018 | R < 1.0 x 10⁹ Ω |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |