Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 803 Maat 5

  • ERIKS:14543869
  • Fabrikant:7340118407852
Image 1
TEGERA 803, Een zeer dunne ESD-handschoen met snijweerstandsniveau B met TEGERA® CRF® Technologie-vezel, voor elektronisch werk in ESD-beschermde werkplekken waar maximale motoriek in combinatie met snijbescherming nodig is. De handschoen heeft touchscreenfunctionaliteit, waardoor een naadloze overgang tussen taken wordt gegarandeerd zonder de handschoen uit te hoeven doen. Dunne 18 gg vezelvoering en sterk ademend voor comfortabel gebruik de hele dag. Handpalm gedompeld met PU.
Opslaan in lijst

€ 11,91/ paarexcl. btw

€ 14,41incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 803
Type
803
Serie
TEGERA 803
Type
803
Handschoenmaat
5
Kleur
Zwart/Blauw/Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
210 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42B
EN 61340:2018
R < 1.0 x 10⁹ Ω
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA