Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 778 Maat 7

  • ERIKS:14543863
  • Fabrikant:7340118324104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 778, Synthetische handschoen, PU, handpalm gedompeld, nylon, 18 gg, gladde afwerking, Cat. II, extreem dun, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm
Opslaan in lijst

€ 3,24/ paarexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 778
Type
778
Serie
TEGERA 778
Type
778
Handschoenmaat
7
Kleur
Wit
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
220 mm
Kap
Gerolde randen
EN 388:2016
3111X
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2