€ 3,24/ paarexcl. btw
€ 3,92incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 778 |
Type | 778 |
Serie | TEGERA 778 |
Type | 778 |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Wit |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gerolde randen |
EN 388:2016 | 3111X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2110X |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 2 |