Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 777 maat 5

  • ERIKS:14036769
  • Fabrikant:7340118325392
Image 1
TEGERA® 777, Synthetische handschoen, PU, handpalm gedompeld, nylon, 18 gg, gladde afwerking, Cat. II, extreem dun, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm
Opslaan in lijst

€ 3,24/ paarexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 777
Type
777
Serie
TEGERA 777
Type
777
Handschoenmaat
5
Kleur
Blauw / Zwart
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
220 mm
Kap
Gerolde randen
EN 388:2016
3111X
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011