€ 3,24/ paarexcl. btw
€ 3,92incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 777 |
Type | 777 |
Serie | TEGERA 777 |
Type | 777 |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Blauw / Zwart |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gerolde randen |
EN 388:2016 | 3111X |
Goedkeuringen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |