Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 683A maat 9

  • ERIKS:13359424
  • Fabrikant:7340118316666
Image 1
TEGERA® 683A, Synthetische handschoen, nitriel, 3/4 gedompeld, acryl, polyester, 10 gg, 13 gg, zandachtige afwerking, Cat. II, high-vis kleur, water- en olieafstotende handpalm en knokkels, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 8,03/ paarexcl. btw

€ 9,72incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 683A
Type
683A
Serie
TEGERA 683A
Type
683A
Handschoenmaat
9
Kleur
Geel / Zwart
Lengte
240 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
3231X
EN 407
X2XXXX
EN 511
02X
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA