€ 8,03/ paarexcl. btw
€ 9,72incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 683A |
Type | 683A |
Serie | TEGERA 683A |
Type | 683A |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Geel / Zwart |
Lengte | 240 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 3231X |
EN 407 | X2XXXX |
EN 511 | 02X |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |