Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 666 maat 8

  • ERIKS:13381421
  • Fabrikant:7392626074125
Image 1
TEGERA® 666, Snijbestendige handschoen, neopreen, handpalm gedompeld, KEVLAR® fiber, glasvezeldraad, 13 gg, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau C, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 23,30/ paarexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 666
Type
666
Serie
TEGERA 666
Type
666
Handschoenmaat
8
Kleur
Zwart / Groen
Materiaal coating
Neopreen
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
2X42C
EN 388:2016 + A1: 2018
2X41C
EN 407
41310X
EN 407:2020
41310X
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3