€ 23,30/ paarexcl. btw
€ 28,19incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 666 |
Type | 666 |
Serie | TEGERA 666 |
Type | 666 |
Handschoenmaat | 10 |
Kleur | Zwart / Groen |
Materiaal coating | Neopreen |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 2X42C |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2X41C |
EN 407 | 41310X |
EN 407:2020 | 41310X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |