€ 3,04/ paarexcl. btw
€ 3,68incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 612 |
Type | 612 |
Serie | TEGERA 612 |
Type | 612 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Natuurlatex |
Kleur | Grijs / Zwart |
Materiaal coating | Latex |
Lengte | 240 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 2142X |
EN 407 | X1XXXX |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |