Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 612 Maat 11

  • ERIKS:14461386
  • Fabrikant:7340118355726
Image 1
TEGERA® 612, Synthetische handschoen, latex, handpalm gedompeld, katoen, polyester, 10 gg, gegranuleerd, Cat. II, ademende achterkant, waterdichte handpalm, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 3,04/ paarexcl. btw

€ 3,68incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 612
Type
612
Serie
TEGERA 612
Type
612
Handschoenmaat
11
Materiaal
Natuurlatex
Kleur
Grijs / Zwart
Materiaal coating
Latex
Lengte
240 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
2142X
EN 407
X1XXXX
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011