Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 484 maat 10

  • ERIKS:13252922
  • Fabrikant:7392626005006
Image 1
TEGERA® 484, Hittebestendige handschoen, katoen, nitriel-stippen, stippen, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 250°C, extra lang, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 8,48/ paarexcl. btw

€ 10,26incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 484
Type
484
Serie
TEGERA 484
Type
484
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Rood / Wit
Lengte
350 mm
Kap
Beschermende manchet
EN 388:2016
1232X
EN 407
X2XXXX
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011