€ 12,60/ paarexcl. btw
€ 15,25incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 455 |
Type | 455 |
Serie | TEGERA 455 |
Type | 455 |
Handschoenmaat | 7 |
Kleur | Zwart |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X43C |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5 |