Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 455 maat 11

  • ERIKS:14036726
  • Fabrikant:7340118313849
Image 1
TEGERA® 455, Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, glasvezeldraad, nylon, polyester, spandex, 13 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau C, Cat. II, DMF-vrij, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 12,60/ paarexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 455
Type
455
Serie
TEGERA 455
Type
455
Handschoenmaat
11
Kleur
Zwart
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X43C
EN 388:2016 + A1: 2018
4X43C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5