Verkocht per: 12Min. order: 12
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 450 |
Type | 450 |
Serie | TEGERA 450 |
Type | 450 |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Zwart |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X44C |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Goedkeuringen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA |