Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 450 maat 10

  • ERIKS:13663329
  • Fabrikant:7392626073272
Image 1
TEGERA® 450, Snijbestendige handschoen, nitriel, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, glasvezeldraad, nylon, polyester, spandex, 13 gg, schuimgrippatroon, snijweerstand niveau C, Cat. II, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 450
Type
450
Serie
TEGERA 450
Type
450
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016 + A1: 2018
4X44C
EN 407:2020
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA