€ 11,90/ paarexcl. btw
€ 14,40incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 433 |
Type | 433 |
Serie | TEGERA 433 |
Type | 433 |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Grijs |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
Siliconenvrij | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X43B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6 |
Product Vrij Van | Silicone |