Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 433 Maat 6

  • ERIKS:14235372
  • Fabrikant:7340118374215
Image 1
TEGERA® 433, Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, Lycra®, polyester, 13 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 11,90/ paarexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 433
Type
433
Serie
TEGERA 433
Type
433
Handschoenmaat
6
Kleur
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
Siliconenvrij
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X43B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6
Product Vrij Van
Silicone