Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 433 Maat 10

  • ERIKS:14235368
  • Fabrikant:7340118374574
Image 1
TEGERA® 433, Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, Lycra®, polyester, 13 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 11,90/ paarexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 433
Type
433
Serie
TEGERA 433
Type
433
Handschoenmaat
10
Kleur
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
220 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
Siliconenvrij
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X43B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6
Product Vrij Van
Silicone