Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 431 Maat 6

  • ERIKS:14478616
  • Fabrikant:7340118322438
Image 1
TEGERA® 431, Snijbestendige handschoen, nitriel, nitrielschuim, handpalm gedompeld, dubbel gedompeld, CRF® Technologie, nylon, spandex, 13 gg, zandachtige afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, olie- en vetbestendige handpalm, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 10,51/ paarexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 431
Type
431
Serie
TEGERA 431
Type
431
Handschoenmaat
6
Kleur
Grijs/Zwart
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X43B
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011