€ 8,85/ paarexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 410 |
Type | 410 |
Serie | TEGERA 410 |
Type | 410 |
Handschoenmaat | 5 |
Kleur | Zwart/Wit |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Lengte | 225 mm |
Kap | Gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4X42B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |