Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 410 Maat 10

  • ERIKS:14543839
  • Fabrikant:7340118382463
Image 1
TEGERA 410, Een algemene veiligheidshandschoen gemaakt van HPPE-vezel met snijweerstandsniveau B. Handpalm met PU-dompeling voor een uitstekende grip. Gemaakt van 13 gg vezels om de hele dag comfort te garanderen.
Opslaan in lijst

€ 8,85/ paarexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 410
Type
410
Serie
TEGERA 410
Type
410
Handschoenmaat
10
Kleur
Zwart/Wit
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
225 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA