Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 2805 maat 10

  • ERIKS:13699986
  • Fabrikant:7392626280595
Image 1
TEGERA® 2805, Synthetische handschoen, nitriel, volledig gedompeld, katoen, gladde afwerking, Cat. II, olie- en vetbestendig, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 2805
Type
2805
Serie
TEGERA 2805
Type
2805
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Blauw
Lengte
240 mm
EN 388:2016
4X21B
EN 388:2016 + A1: 2018
4121A
EN 407:2020
X1XXXX
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Latex