Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetische handschoen 10430 maat 9

  • ERIKS:14036669
  • Fabrikant:7340118317229
Image 1
TEGERA® 10430, Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, CRF® Technologie, Lycra®, polyester, 13 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, extra lang, ademende achterkant, water- en olieafstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 10,89/ paarexcl. btw

€ 13,18incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 10430
Type
10430
Serie
TEGERA 10430
Type
10430
Handschoenmaat
9
Kleur
Grijs / Wit
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Lengte
245 mm
Kap
Verlengde gebreide polsmanchet
EN 388:2016
4X42B
EN 388:2016 + A1: 2018
4X42B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 6;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;TP TC 019:2011;UKCA