Eriks
TEGERA

TEGERA Snijbestendige synthetische handschoen 8832R Maat 8

  • ERIKS:14543919
  • Fabrikant:7340118388618
Image 1
TEGERA® 8832R, Snijbestendige handschoen, winter gevoerd, latex, 3/4 gedompeld, dubbel gedompeld, zandachtige afwerking, snijweerstand niveau D, 10 gg, 13 gg, acryl, CRF® Technologie, roestvast-staalvezelgaren, Cat. II, per paar verpakt, waterafstotend, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 19,86/ paarexcl. btw

€ 24,03incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 8832R
Type
8832R
Serie
TEGERA 8832R
Type
8832R
Handschoenmaat
8
Materiaal
Natuurlatex
Kleur
Zwart / Blauw
Materiaal coating
Latex
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide polsmanchet
EN 388:2016 + A1: 2018
2X42D
EN 407:2020
X2XXXX
EN 511
12X
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;TP TC 019:2011;UKCA