Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 815 maat 13

  • ERIKS:14036777
  • Fabrikant:7340118318431
Image 1
TEGERA® 815, Snijbestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf rundsleer, katoen, snijweerstand niveau 3, snijweerstand niveau B, KEVLAR® fiber, Cat. II, versterkte wijsvinger, versterkte vingertoppen
Opslaan in lijst

€ 28,17/ paarexcl. btw

€ 34,09incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 815
Type
815
Serie
TEGERA 815
Type
815
Handschoenmaat
13
Kleur
Zwart/Wit
Dikte
0.7 mm
Handschoen bevestiging
Elasticated 360°
EN 388:2016
2X31B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011