€ 28,17/ paarexcl. btw
€ 34,09incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 815 |
Type | 815 |
Serie | TEGERA 815 |
Type | 815 |
Handschoenmaat | 10 |
Kleur | Zwart/Wit |
Dikte | 0.7 mm |
Handschoen bevestiging | Elasticated 360° |
EN 388:2016 | 2X31B |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |