Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 6615 Maat 11

  • ERIKS:14543847
  • Fabrikant:7340118334660
Image 1
TEGERA® 6615 Lederen handschoen, 0,7-0,8 mm volnerf rundsleer, polyester, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, water- en oliea fstotende handpalm, voor fijn assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 22,67/ paarexcl. btw

€ 27,43incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 6615
Type
6615
Serie
TEGERA 6615
Type
6615
Handschoenmaat
11
Kleur
Grijs
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
3011X
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011