Eriks
TEGERA

TEGERA Lederen handschoen 640 maat 8

  • ERIKS:13545194
  • Fabrikant:7392626064089
Image 1
TEGERA® 640, Lederen handschoen, niet gevoerd, 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer, Cat. II, versterkte wijsvinger, versterkte naden, voor assemblagewerk
Opslaan in lijst

€ 13,33/ paarexcl. btw

€ 16,13incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 640
Type
640
Serie
TEGERA 640
Type
640
Handschoenmaat
8
Kleur
Wit
Lengte
230 mm
Handschoen bevestiging
Elasticated 180°
EN 388:2016
2021X
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
Goedkeuringen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018